Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Band 100 plus (Kompriband) beko 5/12 x 15 mm, 5,6 m/Rolle schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko KP-Band 100 plus, Rolle
beko KP-Band 100 plus, Rolle
beko KP-Band 100 plus, Verarbeitungshinweise
beko KP-Band 100 plus, Beispiel 1
beko KP-Band 100 plus, Beispiel 2
beko KP-Band 100 plus, Beispiel 3
beko KP-Band 100 plus, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-7100 1 1215
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7100 1 1215
EAN/GTIN:
     4036421700171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

beko KP-Band 100 plus (Kompriband) 5/12 x 15 mm, 5,6 m/Rolle schwarz

Vorkomprimiertes Dichtband

Schlagregendicht bis 300 Pa (Beanspruchungsklasse BG2)

Merkmale / Vorteile:

  • Einstufung nach DIN 18542:2009 - lösemittelfrei und ungiftig
  • wind-, staub-, spritzwasser- und schlagregendicht - für alle Gebäude und Baubereiche geeignet
  • witterungs- und UV-beständig - Abdichtung in nur einem Arbeitsgang
  • dauerhaft flexibel - formstabil durch gewebeverstärkten Rücken
  • schwer entflammbar - witterungsunabhängiger Einbau
  • wasserdampfdurchlässig - lagerstabil durch Wicklung auf PE-Kern
  • alterungsbeständig - optimaler Einbau durch verzögertes Quellverhalten
  • wärme- und schalldämmend bis 56 dB

Anwendungsgebiete:

  • für den Innenbereich
  • für den Außenbereich bei abgedeckter Fuge
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • Abdichtung zwischen Betonelementen
  • Dichtfugen zwischen Fensterbank und Mauer
  • Abdichtung zwischen Fenstern bzw. Türen und Mauerwerk
  • Vermeidung von Schallübertragung in der Lüftungs- und Klimatechnik
  • im Fenster-, Holz-, Massiv-, Trocken- und Fertigteilebau
  • Abdichtung von Trapezblechen, Lichtkuppeln und Stahlelementen

Erklärung zur Größenbeschreibung:

z.B.: 2/6 x 15 mm - 12 lfm
Für eine schlagregendichte Fugenbreite (= Bandstärke) min./max. x min. Fugentiefe (= Bandbreite) - Meter pro Rolle
Weitere Informationen:
GHS:
None
schlagregendichte Fugenbreite min./max.:
5/12 mm
Fugentiefe:
15 mm
Länge:
5,6 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Trockenbau-Dichtungsband, dichtband 15mm, dichtband, dichtband schwarz, KP-Band, Kompriband, Kompri-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,1333*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5,6 Meter (ab € 2,88095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,8233*
€ 22,39972
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,5133*
€ 22,03082
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,7333*
€ 21,10262
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,6333*
€ 19,79362
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,1333*
€ 19,19862
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
7100 1 208
ab € 13,92231*
Ähnlich
Beko
7100 1 410
ab € 11,62813*
Ähnlich
Beko
7100 1 415
ab € 13,35*
Ähnlich
Beko
7100 1 420
ab € 20,71846*
Ähnlich
Beko
7100 1 2525
ab € 25,48319*
Ähnlich
Beko
7100 1 615
ab € 10,03008*
Ähnlich
Beko
7100 1 620
ab € 13,43004*
Ähnlich
Beko
7100 1 915
ab € 15,36*
Ähnlich
Beko
7100 1 920
ab € 1,89*
Ähnlich
Beko
7100 1 1220
ab € 21,00484*
Ähnlich
Beko
7100 1 1230
ab € 30,18473*
Ähnlich
Beko
7100 1 1520
ab € 15,77*
Ähnlich
Beko
7100 1 1530
ab € 22,92*
Ähnlich
Beko
7100 1 2020
ab € 18,68385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.