Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 1 l Flasche
TecLine Sanitär-Reiniger -Konzentrat- 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-299321000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299321000
EAN/GTIN:
     4036421299361
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Badreiniger
Duschkabinenreiniger

 

Löst mühelos Schmutz, Fett und Kalkseifenrückstände, entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalkablagerungen und Rost, reinigt hygienisch, desodoriert und hinterlässt einen anhaltenden Frischeduft, strahlender Glanz auf allen Flächen, hohe Materialverträglichkeit, salzsäure- und phosphorsäurefrei 
  Verarbeitungsvorteile:

Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO), einfache Verarbeitung, Reinigungskraft je nach Grad der Verschmutzung individuell einstellbar
  Anwendungsbereiche:

Für alle säurefesten Oberflächen im gesamten Sanitär-, Bad- und WC-Bereich wie Fliesen, Porzellan, verchromten Armaturen, Edelstahl, Eloxal, Kunststoff, Steinzeug, Gummi und Glas, besonders geeignet für intensiv genutzte Sanitärbereiche

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
230.00 mm
Bullet 1:
Basis Säurebasis Dichte ca. 1,02 g/cm³ Geruch hygienisch frisch Haltbarkeit 24 Monate Lagerung nicht über +25° C, trocken pH-Wert ca. 1 Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
Technische Daten:
<p>&nbsp; <p>&nbsp; Basis Säurebasis Dichte ca. 1,02 g/cm³ Geruch hygienisch frisch Haltbarkeit 24 Monate Lagerung nicht über +25° C, trocken pH-Wert ca. 1 Verarbeitbar von +5° C bis +40° C
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere&nbsp;Verätzungen&nbsp;der Haut und schwere Augenschäden.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,70*
Lager 6593
8
1
€ 4,50*
ab € 7,68*
€ 11,34*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 9,24176*
€ 13,48176*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,34*
€ 13,49
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,68* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 34 1000
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.