| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 32 1000 Herst.-Nr.: 299 32 1000 EAN/GTIN: 4036421299361 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Sanitaerreiniger Konzentrat 1000 ml - löst mühelos Schmutz, Fett und Kalkseifenrückstände
- entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalkablagerungen und Rost
- reinigt hygienisch
- desodoriert und hinterlässt einen anhaltenden Frischeduft
- strahlender Glanz auf allen Flächen
- hohe Materialverträglichkeit
- salzsäure- und phosphorsäurefrei
Verarbeitungsvorteile: - Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- einfache Verarbeitung
- Reinigungskraft je nach Grad der Verschmutzung inividuell einstellbar
Anwendungsbereiche: Für alle säurefesten Oberflächen im gesamten Sanitär-, Bad- und WC-Bereich wie Fliesen, Porzellan, verchromten Armaturen, Edelstahl, Eloxal, Kunststoff, Steinzeug, Gummi und Glas, besonders geeignet für intensiv genutzte Sanitärbereiche Technische Daten: - Basis: Säurebasis
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Geruch: hygienisch frisch
- pH-Wert: ca. 1
- Dichte: ca. 1,02 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 1000 ml | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, fliesenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitäreiniger, Reinigungskonzentrat, Konzentrat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,74* | € 12,86* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 9,26176* | € 13,48176* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,36* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,26176* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|