| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-270656 Herst.-Nr.: 270656 EAN/GTIN: 4036421270124 |
| | |
|
| | |
| 2-K Methylacrylat Hightec-Kleber Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest Verarbeitungsvorteile: Gute Dosierbarkeit, punktgenaues Auftragen, haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen, auch für warmverformbare Kunststoffe, einfach zu verarbeiten, hohe Haftfähigkeit, schnell und kostengünstig Anwendungsbereiche: Zum Verkleben von Alu, Stahl, Kohle, VA, Metall, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Thermoplast, Acryl (PMMA), PVC, ABS, LMR, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxiden und Verbundstoffen etc. Weitere Informationen: | | Länge: | 25.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Bullet 1: | Aushärtung in ca. 24 Stunden zu 100% (bei +22° C) Basis Methylacrylat Dichte ca. 1,0 bis 1,03 g/cm³ Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate (bei +2° C bis +23° C); kühl und trocken lagern Handfestigkeit nach ca. 18 bis 22 Minuten Hautbildezeit ca. 4 bis 7 Minuten (bei +22° C) Lagerung kühl und trocken lagern Temperatur beständig von -40° C bis +100° C Verarbeitbar nicht unter 0° C Zugscherfestigkeit 23 bis 25 N/mm² (Mpa, ASTM D 3 | Bullet 2: | 039) | Technische Daten: | Aushärtung in ca. 24 Stunden zu 100% (bei +22° C) Basis Methylacrylat Dichte ca. 1,0 bis 1,03 g/cm³ Haltbarkeit ungeöffnet 12 Monate (bei +2° C bis +23° C); kühl und trocken lagern Handfestigkeit nach ca. 18 bis 22 Minuten Hautbildezeit ca. 4 bis 7 Minuten (bei +22° C) Lagerung kühl und trocken lagern Temperatur beständig von -40° C bis +100° C Verarbeitbar nicht unter 0° C Zugscherfestigkeit 23 bis 25 N/mm² (Mpa, ASTM D 3039) | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Mischer für 2k-Klebstoffe, kunststoffkleber beko, komponentenkleber, Beko, Maxbond, 2, K, Hightec, Kleber, 56, g, inkl., 3, Zwangsmischer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 22,20* | € 29,46* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,42* | € 39,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,39643* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|