| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-22303 Herst.-Nr.: 22303 EAN/GTIN: 4036421223038 |
| | |
|
| | |
| Parkettfugendicht Artikel-Nr. 223 03 Überstreichbar, geruchsneutral, EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm, lösungsmittel- und siliconfrei, gebrauchsfertig, einkomponentig, alterungsbeständig, schnelltrocknend bei hoher Haftfähigkeit Verarbeitungsvorteile: Geöffnet sehr lange haltbar, gute Dosierbarkeit, sehr gut mit Wasser glättbar, einfach zu verarbeiten, verschiedene Farben lieferbar, hervorragende Flankenhaftung, kein Aufquellen des Holzes, mit einer Standard-Kartuschenpresse zu verarbeiten Anwendungsbereiche: Abdichten von Anschlussfugen bei Parkettfußböden vor und nach der Versiegelung, Verfugung von Abschlüssen, Verklebung von Holzleisten, Reparaturen an Möbeln, Abdichten von Fugen bei Sockelleisten, Versiegeln von Sockelleisten und Übergängen Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Bullet 1: | Aushärtung 1 mm/Tag Basis Spezial-Polyacrylatdispersion Bruchdehnung > 180% Dauerbewegungsaufnahme max. 10% Dichte ca. 1,55 bis 1,75 g/cm³ Haltbarkeit 12 Monate (bei +5° C bis +30° C) Hautbildezeit ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Shore-A-Härte ca. 32 +/-5 Temperatur beständig von -20° C bis +80° C (kurzfristig bis +220° C) Verarbeitbar von +5° C bis max. +40° C | Technische Daten: | Technische Daten Aushärtung 1 mm/Tag Basis Spezial-Polyacrylatdispersion Bruchdehnung > 180% Dauerbewegungsaufnahme max. 10% Dichte ca. 1,55 bis 1,75 g/cm³ Haltbarkeit 24 Monate (bei +5° C bis +30° C) Hautbildezeit ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte) Shore-A-Härte ca. 32 +/-5 Temperatur beständig von -20° C bis +80° C (kurzfristig bis +220° C) Verarbeitbar von +5° C bis max. +40° C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkettfugendicht, Beko, Buche, dunkel, Abdichten, Versiegelung, Dichtung, Parkett, Parkettfugen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 6,46* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,24* | € 6,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 5,44978* | € 8,12978* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01368* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|