Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion 12/24-8 DC-DC converter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-DC-DC-converters-high-power,-non-isolated-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-DC-DC-converters-high-power,-non-isolated-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ORI122408020
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI122408020
EAN/GTIN:
     8719076022732
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler victron
Stecker f�r ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung �berfl�ssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss l�sst sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch).

Alle Modelle mit einem regulierbaren Ausgang lassen sich auch als Batterie-Ladeger�t verwenden. Zum Beispiel zum Laden einer 12 Volt Starter- bzw. Zusatz-Batterie in einem sonst 24 V-System.

Alle Modelle mit regulierbarem Ausgang lassen sich parallelschalten, um den Ausgangsstrom zu erh�hen. Es lassen sich bis zu f�nf Ger�te parallelschalten.
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,244 kg
Ma�e::
45 x 90 x 115 mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 50,57*
€ 4,00*
ab € 62,01*
€ 91,21*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.