Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion-Tr 12/12-30A (360W) Isolated DC-DC converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ORI121240110
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI121240110
EAN/GTIN:
     8719076038825
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler victron
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung �berfl�ssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss l�sst sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch).

Regelbare Ausgangsspannung: l�sst sich auch als Batterie-Ladeger�t verwenden Zum Beispiel zum Laden einer 12 Volt Starter- bzw. Zusatz-Batterie in einem sonst 24 V-System.

Alle Modelle sind kurzschlussfest und lassen sich parallelschalten, um den Ausgangsstrom zu erh�hen. Es lassen sich unbegrenzt viele Ger�te parallelschalten.

IP43 Schutz: Wenn das Ger�t mit den Schraubklemmen nach unten gerichtet installiert ist.

Schraubklemmen: Zur Installation sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich.

Eingangssicherung: Nur an den 12 V und 24 V Modellen
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,92 kg
Ma�e::
130 x 186 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 360w
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,30*
€ 177,48*
€ 6,90*
ab € 189,99*
€ 235,11*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 235,24*
€ 290,68*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.