Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion-Tr 12/12-9A (110W) Isolated DC-DC converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ORI121210110
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI121210110
EAN/GTIN:
     8719076016717
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler victron
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung �berfl�ssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss l�sst sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch).

Regelbare Ausgangsspannung: l�sst sich auch als Batterie-Ladeger�t verwenden Zum Beispiel zum Laden einer 12 Volt Starter- bzw. Zusatz-Batterie in einem sonst 24 V-System.

Alle Modelle sind kurzschlussfest und lassen sich parallelschalten, um den Ausgangsstrom zu erh�hen. Es lassen sich unbegrenzt viele Ger�te parallelschalten.

IP43 Schutz: Wenn das Ger�t mit den Schraubklemmen nach unten gerichtet installiert ist.

Schraubklemmen: Zur Installation sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich.

Eingangssicherung: Nur an den 12 V und 24 V Modellen
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,58 kg
Ma�e::
100 x 113 x 47 mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.