Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANL-fuse 500A/80V for 48V products (1 pc)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANL-fuse 500A/80V for 48V products (1 pc)
ANL-fuse 500A/80V for 48V products (1 pc)
Artikel-Nr.:
     6589-CIP142500000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CIP142500000
EAN/GTIN:
     8719076034797
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
ANL-fuse 500A/80V for 48V products (1 pc)
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,028 kg
Ma�e::
10 x 20 x 81 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,62*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 31,32*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.