Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 658-020700 Herst.-Nr.: 020700 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter MS7 Einpoliger Wechsler mit hoher Schaltleistung und großer Lebensdauer bei kleinen Abmessungen. Die Konstruktion des Schaltelementes garantiert von langsamster Betätigung bis zu 500 Schaltungen/min einen stets gleichbleibenden Schaltpunkt. - hohe Schaltleistung bei kleinen Abmessungen
- Schalter für geringe Betätgiungskräfte (< 7 cN). Betätiger aus 0,8 mm Federstahl, am Ende 15 mm abgewinkelt
Weitere Informationen: | | Kontaktbestückung: | 1 Wechselkontakt | Schaltleistung: | 5 A 250 V nach AC-12 EN 60947-5-1, DIN VDE 0660; 3A 250 V nach AC-15; 1A DC 24 V nach DC12 | Stoßspannungsfestigkeit: | 2 kV nach DIN VDE 0110-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Zander, KL, MS, Schalter, Zander Aachen, Industrieelektronik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 658 | 4 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 323,995* | € 385,765* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 440,13* | € 508,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,56* | € 513,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 658 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 64,799* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 658 | | Versand: Lager 658 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 15,00* | | ab € 500,00* | € 30,00* | | ab € 1.200,00* | € 45,00* |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 658 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|