Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter MS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild MS1
Produktbild MS1
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-020100
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     020100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter

Mikroschalter MS1


Einpoliger Wechsler mit hoher Schaltleistung und großer Lebensdauer bei kleinen Abmessungen. Die Konstruktion des Schaltelementes garantiert von langsamster Betätigung bis zu 500 Schaltungen/min einen stets gleichbleibenden Schaltpunkt.
  • hohe Schaltleistung bei kleinen Abmessungen
  • bis 500 Schaltungen/min
  • Verpackt zu je 5 Stück
  • Betätigung über Kunststofftuper
Weitere Informationen:
Kontaktbestückung:
1 Wechselkontakt
Schaltleistung:
5 A 250 V nach AC-12 EN 60947-5-1, DIN VDE 0660; 3A 250 V nach AC-15; 1A DC 24 V nach DC12
Stoßspannungsfestigkeit:
2 kV nach DIN VDE 0110-1
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Zander, KL, MS, Schalter, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
024611
ab € 66,08*
Ähnlich
Zander
022402
ab € 90,05*
Ähnlich
Zander
020700
ab € 345,865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.