Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter MS7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild MS7
Produktbild MS7
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-020700
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     020700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter

Mikroschalter MS7


Einpoliger Wechsler mit hoher Schaltleistung und großer Lebensdauer bei kleinen Abmessungen. Die Konstruktion des Schaltelementes garantiert von langsamster Betätigung bis zu 500 Schaltungen/min einen stets gleichbleibenden Schaltpunkt.
  • hohe Schaltleistung bei kleinen Abmessungen
  • bis 500 Schaltungen/min
  • Verpackt zu je 5 Stück
  • Schalter für geringe Betätgiungskräfte (< 7 cN). Betätiger aus 0,8 mm Federstahl, am Ende 15 mm abgewinkelt
Weitere Informationen:
Kontaktbestückung:
1 Wechselkontakt
Schaltleistung:
5 A 250 V nach AC-12 EN 60947-5-1, DIN VDE 0660; 3A 250 V nach AC-15; 1A DC 24 V nach DC12
Stoßspannungsfestigkeit:
2 kV nach DIN VDE 0110-1
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Zander, KL, MS, Schalter, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 65,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,605*
€ 455,29995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,325*
€ 447,82675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,635*
€ 418,44565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,075*
€ 403,49925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,325*
€ 387,13675
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
020100
ab € 32,35*
Ähnlich
Zander
024611
ab € 61,69*
Ähnlich
Zander
022402
ab € 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.