Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Socket Drehmoment-Verstärker Steckschlüssel 1/2" SW 17 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-S64M17L-PS1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     S64M17L-PS1
EAN/GTIN:
     0663023123318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Power Socket Drehmoment-Verstärker Steckschlüssel 1/2" Vierkant, 17 mm

  • Verstärken das Drehmoment von 1/2" Schlagschraubern um bis zu 50%
  • Die neu eingeführten revolutionären PowerSockets lösen selbst die hartnäckigsten Schrauben.
  • Mit zum Patent angemeldenten Power-Ring-Design.
  • Kein größerer Schlagschrauber oder Losbrechschlüssel mit verlängertem Arm erforderlich - selbst bei hartnäckigen Karosserie-Schrauben oder festgerosteten Radmuttern.
  • Damit lassen sich selbst die schwierigsten Befestigungselemente bereits nach wenigen Schlägen lösen und die Aufgabe schnell erledigen - natürlich auch bei beengten Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen.
  • Gewicht: 0,56 kg
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Ausführung:
lang
Durchmesser 1:
30,7 mm
Durchmesser 2:
72,6 mm
Länge:
78 mm | 28,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 1/2 zoll kraftsteckschlüsseleinsatz sw 17, kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", Zubehör Werkzeug, Steckwerkzeug, Steckschlüssel, Stecknuss, Kraftnuss, Schlagschrauber-Nuss, Nuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.