Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Reduzierung mit Stiftloch 1" auf 3/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-R-1-34
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DO8100-0-034
EAN/GTIN:
     8717981122905
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Steckschlüssel-Reduzierung mit Stiftloch 1" auf 3/4''

Weitere Informationen:
Antrieb:
1 Zoll
Außen:
3/4 Zoll
Zeichnung:
A
Durchmesser 2:
52 mm
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1", kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz länge 80 mm, Reduzierung, Reduzierstück, Kraftnussadapter, Stecknussverbindung, Verbindungsstück, Schlagschrauber-Nuss, Nuss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,40*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 40,66*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.