Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Reduzierung mit Stiftloch 1" auf 1 1/2''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-R-1-112
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DO8100-0-112
EAN/GTIN:
     8717981159307
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Steckschlüssel-Reduzierung mit Stiftloch 1" auf 1 1/2''

Weitere Informationen:
Antrieb:
1 Zoll
Außen:
1 1/2 Zoll
Zeichnung:
A
Durchmesser 2:
52 mm
Länge:
91 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1", kraftschraubereinsatz, Reduzierung, Reduzierstück, Kraftnussadapter, Stecknussverbindung, Verbindungsstück, Schlagschrauber-Nuss, Nuss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,94*
€ 70,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 78,66*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.