| |
|
| Artikel-Nr.: 656-I-1-24 Herst.-Nr.: DO696624A EAN/GTIN: 8717981023806 |
| |
|
| | |
| Kraftsteckschlüssel / Stecknuss / Steckschlüssel / Steckschlüsseleinsatz 1" Vierkant, Außen-6-kant (Inbus), normale Länge - Für Innensechskantschrauben
- Die Form des Vierkantantriebs dieser Kraftsteckschlüssel ist in den Ecken nach außen abgerundet, wodurch der Antriebsvierkant des Schlagschraubers ausgezeichnet passt. Das bedeutet, dass das Drehmoment weitestgehend übertragen wird, nicht nur in den Ecken des Kraftsteckschlüssels. Hierdurch leben Ihre Kraftsteckschlüssel und Schlagschrauber länger.
Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant: | 1 Zoll | Abtrieb: | 6-kant | Ausführung: | normal | Durchmesser 2: | 54 mm | Länge: | 100 mm | 20 mm | Zeichnung: | D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1 zoll sw 24 mm, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1", Zubehör Werkzeug, Steckwerkzeug, Steckschlüssel, Stecknuss, Kraftnuss, Schlagschrauber-Nuss, Nuss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 656 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,80* | € 54,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,39* | € 65,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 656 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 656 | | Versand: Lager 656 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|