Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckl.WasserGummischlauch 19 (3/4")x31mm, sw GS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-63516760
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5904
EAN/GTIN:
     4050571866792
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Druckl.WasserGummischlauch 19 (3/4")x31mm, sw GS

Temperaturbereich: 6 - 32 mm: -30°C bis max. +50°C, 38 - 76 mm: -20°C bis max. +70°C Betriebsdruck: 6 - 32 mm: Luft: 10 bar, Wasser: 16 bar, Platzdruck ca. 54 bar (Ø 32: 40 bar) bei 20°C, 38 - 76 mm: Luft und Wasser: 20 bar, Platzdruck: ca. 60 bar bei 20°C Einsatzbereich: 6 - 32 mm: für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz, 38 - 76 mm: für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei schwerem Einsatz Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 5,8975*
€ 6,8875*
3 Tage
45120
40
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 6,90*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 6,01225*
€ 7,00225*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 7,00225*
€ 8,33268
pro Meter
ab 80 Meter
€ 6,90225*
€ 8,21368
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,75225*
€ 8,03518
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,53225*
€ 7,77338
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 6,01225*
€ 7,15458
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 280,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
5902
ab € 4,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.