Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger Handtorque HT3, 1300 Nm, Set, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-17220
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     17220
EAN/GTIN:
     5060207560108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger norbar
drehmomentvervielfältiger

Hochleistungs Kraftvervielfältiger Modell HT 3 1300 Nm, 1/2"

  • 5:1 Drehmomentvervielfältigung
  • Genauigkeit +/- 4%
  • Maximale Vielseitigkeit durch zwei Abstützvorrichtungen (inklusive)
  • Minimale Wartung und lange Nutzungsdauer durch robuste Konstruktion
  • Im Tragekoffer geliefert, passt der Highwayman ideal in den Werkzeugsatz für Schwerfahrzeuge

 

Set bestehend aus: Koffer inkl. einsteckbarer Reaktionsstange, Reaktions Winkelabstützung, 3/4" Ersatzaußenvierkant-Adapter.

Weitere Informationen:
Modell:
HT3
Eingang:
1/2 Zoll
Ausgang:
3/4 Zoll
Vervielfältigungsverhältnis:
5:1
Gewicht:
3,8 kg
Drehmoment:
1300 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 1:5, Kraftverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,03*
€ 1.669,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,86*
€ 1.605,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,15*
€ 1.530,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,24*
€ 1.505,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,69*
€ 1.494,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.