Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger Handtorque HT 5/25, Nm 3400, 25:1, 1/2", RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-16090
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     16090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger norbar
drehmomentvervielfältiger

Hochleistungs Kraftvervielfältiger Handtorque HT 5/25 der Standardserie: Das vom Drehmomentschlüssel bereitgestellte Eingangsdrehmoment wird im Verhältnis 25:1 multipliziert. Es können daher viel kleinere Drehmomentschlüssel für eine gegebene Drehmomentanwendung verwendet werden. Das Gewicht von kleinem Drehmomentschlüssel plus Kraftvervielfältiger ist oft geringer als das eines großen Drehmomentschlüssels.

  • Drehmomentvervielfältigung mit einer Genauigkeit von +-4%.
  • Hohe Übersetzungen gestatten die Nutzung kleiner Drehmomentschlüssel
  • Ideal einsetzbar bei beengten Platzverhältnissen oder mobilem Einsatz.
  • Rücklaufsicherung verhindert ein Rückfedern und sorgt somit für ein sicheres und angenehmes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Modell:
HT 5/25 RS
Eingang:
1/2 Zoll
Ausgang:
1 Zoll
Vervielfältigungsverhältnis:
25:1
Gewicht:
7,5 kg
Drehmoment:
3400 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 25:1, Kraftverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.692,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.951,12*
€ 4.701,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.868,41*
€ 4.603,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.750,02*
€ 4.462,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.699,72*
€ 4.402,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.692,25*
€ 4.393,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.