Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger Handtorque HT 2/25, Nm 1700, 25:1, 1/2", RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-16089.HD
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     16089.HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger norbar
drehmomentvervielfältiger

Hochleistungs Kraftvervielfältiger Handtorque HT 2/25 der Standardserie: Das vom Drehmomentschlüssel bereitgestellte Eingangsdrehmoment wird im Verhältnis 25:1 multipliziert. Es können daher viel kleinere Drehmomentschlüssel für eine gegebene Drehmomentanwendung verwendet werden. Das Gewicht von kleinem Drehmomentschlüssel plus Kraftvervielfältiger ist oft geringer als das eines großen Drehmomentschlüssels.

  • Drehmomentvervielfältigung mit einer Genauigkeit von +-4%.
  • Hohe Übersetzungen gestatten die Nutzung kleiner Drehmomentschlüssel
  • Ideal einsetzbar bei beengten Platzverhältnissen oder mobilem Einsatz.
  • Rücklaufsicherung verhindert ein Rückfedern und sorgt somit für ein sicheres und angenehmes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Modell:
HT 2/25 RS
Eingang:
1/2 Zoll
Ausgang:
1 Zoll
Vervielfältigungsverhältnis:
25:1
Gewicht:
6,7 kg
Drehmoment:
1700 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 25:1, Kraftverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.780,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,83*
€ 3.594,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.978,91*
€ 3.544,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.858,66*
€ 3.401,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,13*
€ 3.333,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.780,93*
€ 3.309,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.