Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger Handtorque HT 9/25, Nm 9500, 3/4", 25:1, RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-16070
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     16070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger norbar
drehmomentvervielfältiger

Hochleistungs Kraftvervielfältiger Handtorque HT 9/25 der Standardserie: Das vom Drehmomentschlüssel bereitgestellte Eingangsdrehmoment wird im Verhältnis 25:1 multipliziert. Es können daher viel kleinere Drehmomentschlüssel für eine gegebene Drehmomentanwendung verwendet werden. Das Gewicht von kleinem Drehmomentschlüssel plus Kraftvervielfältiger ist oft geringer als das eines großen Drehmomentschlüssels.

  • Drehmomentvervielfältigung mit einer Genauigkeit von +-4%.
  • Hohe Übersetzungen gestatten die Nutzung kleiner Drehmomentschlüssel
  • Ideal einsetzbar bei beengten Platzverhältnissen oder mobilem Einsatz.
  • Rücklaufsicherung verhindert ein Rückfedern und sorgt somit für ein sicheres und angenehmes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Modell:
HT 9/25 RS
Eingang:
3/4 Zoll
Ausgang:
1 1/2 Zoll
Vervielfältigungsverhältnis:
25:1
Gewicht:
17,4 kg
Drehmoment:
9500 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 25:1, Kraftverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.950,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.267,85*
€ 9.838,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.143,31*
€ 9.690,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.990,88*
€ 9.509,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.950,04*
€ 9.460,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.