Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftsteckschlüssel 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, dünn lang, SW 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-12-014L-D
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DO61122014
EAN/GTIN:
     8717981080984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Kraftsteckschlüssel / Stecknuss / Steckschlüssel / Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant, 6-kant Abtrieb, lang und dünnwandig

  • Die Form des Vierkantantriebs dieser Kraftsteckschlüssel ist in den Ecken nach außen abgerundet, wodurch der Antriebsvierkant des Schlagschraubers ausgezeichnet passt. Das bedeutet, dass das Drehmoment weitestgehend übertragen wird, nicht nur in den Ecken des Kraftsteckschlüssels. Hierdurch leben Ihre Kraftsteckschlüssel und Schlagschrauber länger.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Abtrieb:
6-kant
Ausführung:
dünnwandig lang
Durchmesser 1:
21 mm
Durchmesser 2:
24 mm
Länge:
78 mm | 17 mm
Zeichnung:
A
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2 zoll sw14, kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", Zubehör Werkzeug, Steckwerkzeug, Steckschlüssel, Stecknuss, Kraftnuss, Schlagschrauber-Nuss, Nuss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,03*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 25,45*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 72,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.