Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300, 4 x 15 mm, 14 (300) Blatt
Artikel-Nr.:
     653-4009729069202
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35314-15092
EAN/GTIN:
     4009729069202
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 300. Art der Betätigung des Schneidwerks: integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Öl- und wartungsfreier Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm. Größe (B x H x T): 432 x 696 x 355 mm. Masse (Gewicht): 18.5 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 14 (300) Blatt. Farbe: telegrau / staubgrau. Schnittgeschwindigkeit: 40 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230V. Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle ShredMATIC® 300
Masse (Gewicht):
18.5
Schnittgeschwindigkeit:
42 | 40
Netzspannung:
230V | 230 V
Farbe:
lichtgrau | grau
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Artikelbezeichnung:
Autofeed-Aktenvernichter ShredMATIC® 35314 | Autofeed-Aktenvernichter ShredMatic® 35314
Breite:
432
Höhe:
696
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4 | 1
Tiefe:
355
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed, Öl- und wartungsfreier Betrieb. | Automatischer Papiereinzug bis zu 300 Blatt 80g/m². Manueller Papiereinzug bis zu 14 Blatt 80 g/m². Verschließbar. Öl- und wartungsfreier Betrieb. Füllstandsanzeige.
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Nettogewicht:
18.5
Alleinstellungsmerkmal:
Autofeed, Öl- und wartungsfreier Betrieb
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle ShredMatic® 35314
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,05*
€ 451,46*
Lager 653
197
Frei Haus
ab € 404,89*
€ 451,48*
11 Tage
334
€ 5,87*
ab € 409,37*
€ 456,50*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 417,79*
€ 466,23*
€ 4,50*
ab € 425,67*
€ 474,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,48*
€ 537,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,16*
€ 524,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,89*
€ 481,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.