Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q897682 Herst.-Nr.: 35314-15092 EAN/GTIN: 4009729069202 |
| |
|
| | |
| Intelligenter Autofeed-Aktenvernichter mit automatischer Papierzuführung für den Einsatz am Schreibtisch Neuartige MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer Patentiertes Herstellungsverfahren schont Ressourcen durch beträchtliche Einsparung an Rohstoffen im Vergleich zur Fertigung von herkömmlichen Schneidwalzen Öl- und wartungsfreier Betrieb Mehr Leistung durch MHP-Schneidwalzen Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp Bequeme Reversierautomatik Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion Automatischer Motorstopp Automatischer Papiereinzug bis zu 300 Blatt (80 g/m²) Features: Manueller Papiereinzug 12-14 Blatt (80 g/m²) Nützliche Füllstandsanzeige durch Sichtfenster Optische Überlastungsanzeige Mit automatischer Geräteabschaltung nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch Kraftvoller Motor Komfortable Lenkrollen Weitere Informationen: | | Tiefe: | 355 mm | Höhe: | 642 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 432 mm | Auffangbehälter: | 40 l | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Schnitt-Typ: | Partikelschnitt | Schutzklasse: | Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Sicherheitsstufe: | P-4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Blattanzahl (max.): | 300 Blatt | Vernichtet auch: | CDs + Kreditkarte + Heftklammern + Büroklammern + DVDs | Produkt-Art: | Aktenvernichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Dahle, ShredMATIC 35314, Dokumentenvernichter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,26* | € 444,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,14* | € 444,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,60* | € 449,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 408,09* | € 454,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 416,26* | € 463,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|