| |
|
| Artikel-Nr.: 653-4009729066003 Herst.-Nr.: 96211-14289 EAN/GTIN: 4009729066003 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Professional Board 96211. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern. Farbe des Rahmens: silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Garantiedauer: | 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Professional Board | Höhe der Tafel: | 90 | Farbe des Rahmens: | silber | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96211 | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Raster vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 120 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Rückseite mit verzinktem Stahlblech kaschiert - hohe Verwindungssteifigkeit | Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. | Farbe: | weiß | Garantie gewährt: | Ja | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl | beidseitig beschreibbar: | Nein | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern | Ablageschale vorhanden: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |