Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter WASTE PRO "Team" Dahle 310, dunkelgrau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     653-4009729064139
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50410-14005
EAN/GTIN:
     4009729064139
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
. Art der Betätigung des Schneidwerks: Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht Gebrauch. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 41 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 5 x 50 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-3, O-3, T-3, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 310
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Partikellänge (Partikelschnitt):
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5
Masse (Gewicht):
41
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Tiefe:
435
Schnittgeschwindigkeit:
75
Netzspannung:
230 V
Höhe:
944
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-3, O-3, T-3, E-2 | P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Netzfrequenz:
50
Breite:
545
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE PRO "Team"
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-3
Produkttypbezeichnung:
Dahle 310
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,83*
€ 693,75*
Frei Haus
ab € 664,99*
€ 724,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 718,64*
€ 805,35*
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,07*
€ 790,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,45*
€ 765,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.