Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Waste Pro 310 dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Waste Pro 310 dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter Waste Pro 310 dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter Waste Pro 310 dunkelgrau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_5041014005
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50410-14005
EAN/GTIN:
     4009729064139
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Aktenvernichter WASTE PRO -Team- Dahle 310
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
  • Rauminhalt für Schnittgut: 100 l
  • verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
  • Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei.
  • Separater CD-Schlitz.
  • Energiesparender Schlafmodus.
  • Extrem leise.
  • Inkl. 10 Auffangbeutel.
  • 4 Lenkrollen.
  • Qualität German Engineering by Dahle
  • Leistungsaufnahme des Motors: 650 W
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm
  • Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm
  • Masse (Gewicht): 41 kg
  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittgröße: 5 x 50 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-3, O-3, T-3, E-2
  • max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s
  • Kabel inbegriffen
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzspannung: 230 V
  • GS-Prüfzeichen, CE
  • Farbe: dunkelgrau/hellgrau
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Inkl. 10 Auffangbeutel. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Breite:
545 mm
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
kleine Büros (5-10 Mitarbeiter)
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
944 mm
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
50 mm
Schneidleistung:
20 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
5 mm
Schnittgröße:
5x50 mm
Sicherheitsstufe:
P-3, O-3, T-3, E-2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-3
Tiefe:
435 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 310, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD, CD/DVD-Vernichter, CD/DVDVernichter, Dokumentenvernichter, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,95*
€ 702,38*
Frei Haus
ab € 663,65*
€ 735,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 718,06*
€ 821,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,12*
€ 977,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,48*
€ 968,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 733,14*
€ 872,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.