Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Artikel-Nr.:
     653-4009729047156
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     966+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729047156
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System. Größe (B x T): 400 x 288 mm. Höhenverstellbar. Höhe min./max.: 0/0 mm. Abmessung der Stellfläche: 400 x 288. Neigungsverstellung vorhanden. Zur Ablage des Notebooks. Tragkraft: 5 kg. Dank 400 x 288 mm großer Auflageplatte auch für große Notebooks geeignet. Passend für TSS-Säulen. Lieferung inkl. Bohrung für Diebstahlsicherung. Kabeldurchführung in der Auflageplatte. Werkstoff: Aluminium/Stahlblech. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
min. Höhe:
0
Artikelbezeichnung:
Novus TSS-Notebookhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Tetra-Support-System
Breite:
400
Garantiedauer:
5 | 5 Jahre
zusammenklappbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Ablage des Notebooks. Tragkraft: 5 kg. Dank 400 x 288 mm großer Auflageplatte auch für große Notebooks geeignet. Passend für TSS-Säulen. Lieferung inkl. Bohrung für Diebstahlsicherung. Kabeldurchführung in der Auflageplatte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Abmessung der Stellfläche:
400 x 288 | 400x288
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
höhenverstellbar:
Ja
Tiefe:
288
Farbe:
silber/anthrazit | silber
max. Höhe:
0
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Aluminium/Stahlblech
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Notebookhalter
Zertifikat/Zulassung:
GS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 134,88*
Lager 653
9
€ 7,50*
ab € 120,33*
€ 149,25*
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 153,00*
€ 3,50*
ab € 128,50*
€ 158,91*
€ 4,50*
ab € 117,74*
€ 160,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.