Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset, Wandschiene mit Monitor-u. Tastaturhalter
Artikel-Nr.:
     653-4009729046661
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     220+0100+000
EAN/GTIN:
     4009729046661
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Novus TSS Wall Station Mehrplatzset. Bestehend aus 1x TSS Wandschiene 890mm, 1X TSS Tragschlitten, 1x TSS Tastaturhalter. Länge der Wandschiene 890mm. Belastbarkeit: Monitorgewicht 15 kg, stufenlos höhenverstellbar. Reichweite TSS-Tragschlitten 105 mm, Tastaturhalter 528 mm. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
MPS-Set
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Artikelbezeichnung:
MPS-Set "TSS Wall Station" | Novus TSS Wall Station
Garantiedauer:
5 | 5 Jahre
Tiefe:
528
Farbe:
silber anthrazit | silber/anthrazit
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besondere Einsatzzwecke verlangen besondere Lösungen - das Novus Tetra Support System für die Wand.
Werkstoff:
Aluminium, Metall | Aluminium/Kunststoff
Höhe:
890
Produkttypbezeichnung:
Mehrplatzset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
14
Frei Haus
ab € 219,43*
€ 255,68*
12 Tage
14
€ 5,87*
ab € 220,51*
€ 255,72*
€ 4,50*
ab € 228,19*
€ 264,39*
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 275,63*
€ 3,50*
ab € 249,32*
€ 287,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.