Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114, 150 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     653-4007885257976
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     96114-15460
EAN/GTIN:
     4007885257976
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel
Wandtafel DAHLE Professional Board 96114. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern. Farbe des Rahmens: silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive. Größe (B x H): 150 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wandtafel DAHLE Professional Board
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 96114
Höhe der Tafel:
100
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
30 Jahre Garantie auf die Schreibfläche
Oberflächenbeschaffenheit:
Metalltafel, emaillierte Schreibfläche aus e³-Keramikstahl
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
150
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar, kratz- und bruchsicher, magnethaftend.
Produkttypbezeichnung:
Dahle 96114
Zubehör für die Wandbefestigung:
Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage inklusive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
6
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 236,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 239,01*
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.