Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     653-4007885248868
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40606-05223
EAN/GTIN:
     4007885248868
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 92 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 36 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
92
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 116
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
45
Tiefe:
511
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
36
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
960
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Durchsatzleistung:
0
Breite:
734
Netzspannung:
230 V
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Netzfrequenz:
50
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 40606
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,01*
€ 1.652,83*
Frei Haus
ab € 1.689,64*
€ 1.745,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,07*
€ 1.804,44*
Frei Haus
ab € 1.755,50*
€ 1.804,45*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.598,35*
€ 1.827,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,83*
€ 1.966,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,09*
€ 1.962,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,09*
€ 1.933,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,98*
€ 1.917,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,01*
€ 1.906,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.