Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Aktenvernichter 116 Department 40606-05223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-760250300
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40606-05223
EAN/GTIN:
     4007885248868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
KHochwertiger Aktenvernichter Dahle BaseCLASS 40606 mit robustem Holzunterschrank und bruchfester Kunststoffhaube. Kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise. Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl. Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke. Ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit. Einfache und sichere Papierzuführung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür. Auto-Reverse-Funktion. Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Sleep-Modus nach 10 Minuten, komplette Abschaltung nach 30 Minuten. Bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür. Hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen. 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
116
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 116
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
73,4 x 96 x 51,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Schnittbreite:
5,8 mm
Eingabebreite:
400 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
45 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
36 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1.650 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
50 dB
Auffangvolumen:
160 l
Rollen vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Auffangbeutel
Gewicht:
92 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter dahle, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,01*
€ 1.652,83*
Frei Haus
ab € 1.689,64*
€ 1.745,01*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,07*
€ 1.804,44*
Frei Haus
ab € 1.755,50*
€ 1.804,45*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.598,35*
€ 1.827,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,44*
€ 2.147,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,81*
€ 2.140,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,19*
€ 2.110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,23*
€ 2.092,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,07*
€ 2.077,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.