Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Artikel-Nr.:
     653-4007885246321
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00448-20321
EAN/GTIN:
     4007885246321
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 28 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1500 mm. Länge des Schnittes: 1300 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Länge des Schnittes:
1300
Tiefe des Tisches:
1500
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Material des Tisches:
metall | Metall
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Breite des Tisches:
384
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 448 + 798
Garantie gewährt:
Ja
max. Papierformat:
DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
Masse (Gewicht):
28
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Farbe:
blau
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 448 + 798
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,01*
€ 495,03*
Lager 653
8
Frei Haus
ab € 435,28*
€ 495,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,29*
€ 504,79*
€ 4,50*
ab € 468,13*
€ 527,99*
Frei Haus
ab € 481,65*
€ 558,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,17*
€ 571,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,79*
€ 536,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,77*
€ 531,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.