Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798, 1300 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00448-20321
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00448-20321
EAN/GTIN:
     4007885246321
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Rollenschneider Dahle 448 + Untergestell Dahle 798. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 28 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1500 mm. Länge des Schnittes: 1300 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Länge des Schnittes:
1300
Tiefe des Tisches:
1500
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Material des Tisches:
metall | Metall
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Breite des Tisches:
384
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 448 + 798
Garantie gewährt:
Ja
max. Papierformat:
DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
Masse (Gewicht):
28
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Farbe:
blau
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 448 + 798
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,26*
€ 590,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.