Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-0073228135106 Herst.-Nr.: FR0046-56FD-CR EAN/GTIN: 0073228135106 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack. Material der Schreibfeder: 18 Karat Massivgold. Tintenpatrone: Cross Standard, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Schwarzlack. in Scuderia Ferrari Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | Fein | Material der Schreibfeder: | 18 Karat Massivgold | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Messing | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard | Farbe des Schaftes: | Schwarzlack | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |