Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 653-0073228135038 Herst.-Nr.: FR0042-56-CR EAN/GTIN: 0073228135038 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Messing. Farbe des Schaftes: Schwarzlack. in Scuderia Ferrari Luxus Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack | Material des Schaftes: | Messing | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Schaftes: | Schwarzlack | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichstärke: | Mittel | Mine auswechselbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Cross Scuderia Ferrari Townsend Schwarzlack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 653 | | | | | | € 7,50* | ab € 131,99* | € 169,49* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 151,48* | € 205,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 653 | | Versand: Lager 653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|