Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku FSS-B 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-563787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563787
EAN/GTIN:
     4048962465297
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Der kompakte Li-Ion Akku FSS-B 2.0Ah mit seiner 18V Spannung sorgt durch seine „Air-cooled“ Technologie für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
429 g
Passend zu:
FIS DB S Pro / FIS DB SL Pro
Profi / DIY:
Profi
Akkukapazität:
2,0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Lagerung und Verarbeitung:
-20 - +80 °C
CAS kompatibel:
Ja
Luftfeuchtigkeit:
< 90 %
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Akkupack
net_weight:
492.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,77*
€ 96,79*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 76,99*
€ 97,44*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 78,89*
€ 99,12*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 108,29*
3 Tage
703
€ 6,99*
ab € 89,34*
€ 111,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.