Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku FSS-B 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563787
EAN/GTIN:
     4048962465297
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Der kompakte Li-Ion Akku FSS-B 2.0Ah mit seiner 18V Spannung sorgt durch seine „Air-cooled“ Technologie für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
429 g
Passend zu:
FIS DB S Pro / FIS DB SL Pro
Profi / DIY:
Profi
Akkukapazität:
2,0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Lagerung und Verarbeitung:
-20 - +80 °C
CAS kompatibel:
Ja
Luftfeuchtigkeit:
< 90 %
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Akkupack
net_weight:
492.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.