Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 12" M16 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-562773
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562773
EAN/GTIN:
     4048962443783
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 12" M16 A4 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16
Breite:
411 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
378 mm | 204 mm
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
5,00 kN
Nenngröße:
12 in
Spannbereich:
320 - 328 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
10460.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 186,042*
€ 202,652*
2 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 203,62*
5
Frei Haus
ab € 222,458*
€ 239,808*
Lager 646
50
5
Frei Haus
ab € 261,214*
€ 280,324*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 287,97*
€ 306,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 280,324*
€ 333,58556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,754*
€ 331,71726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,434*
€ 321,81646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 265,304*
€ 315,71176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 261,214*
€ 310,84466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.401,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.