Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 165-171 M12 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-562764
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562764
EAN/GTIN:
     4048962443691
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 165-171 M12 A4 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
232 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
206 mm | 113 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
6 in
Spannbereich:
165 - 171 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3959.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
Frei Haus
ab € 62,586*
€ 69,656*
10
Frei Haus
ab € 73,8724*
€ 82,0224*
Lager 646
300
10
Frei Haus
ab € 86,728*
€ 95,508*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 94,99*
€ 104,29*
7 Tage
533
10
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 108,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 95,508*
€ 113,65452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,168*
€ 112,05992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,308*
€ 108,65652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,258*
€ 106,21702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 86,728*
€ 103,20632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 955,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.