Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 168/170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560987
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560987
EAN/GTIN:
     4048962431186
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
262 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
224 mm | 117 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,26 kN
Nenngröße:
6 in
Spannbereich:
168 - 170 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4680.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 54,712*
€ 66,082*
3 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 56,062*
€ 66,932*
1
€ 5,00*
ab € 68,4429*
€ 86,5029*
Lager 646
50
5
Frei Haus
ab € 80,474*
€ 94,194*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 87,86*
€ 102,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 94,194*
€ 112,09086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,484*
€ 107,67596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,474*
€ 95,76406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 470,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.