Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 139/141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560984
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560984
EAN/GTIN:
     4048962431155
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
219 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
199 mm | 106 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,56 kN
Nenngröße:
5 in
Spannbereich:
139 - 141 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
2850.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 41,256*
€ 50,418*
2 Tage
225
5
€ 6,40*
ab € 42,098*
€ 51,558*
1
€ 5,00*
ab € 51,6351*
€ 66,3051*
Lager 646
225
5
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 72,25*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,70*
€ 72,233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 361,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.