Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 125-127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560982
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560982
EAN/GTIN:
     4048962431131
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
211 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
190 mm | 103 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,39 kN
Spannbereich:
125 - 127 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4845.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 36,107*
€ 42,517*
2 Tage
400
10
Frei Haus
ab € 36,227*
€ 42,717*
1
€ 5,00*
ab € 44,1409*
€ 57,3509*
Lager 646
400
10
Frei Haus
ab € 51,988*
€ 60,028*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 65,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,028*
€ 71,43332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,608*
€ 68,55352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,988*
€ 61,86572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 600,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.