Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 114/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560981
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560981
EAN/GTIN:
     4048962431124
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
192 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
172 mm | 94 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,17 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
114 - 115 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4685.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 30,077*
€ 35,997*
3 Tage
300
10
Frei Haus
ab € 30,186*
€ 36,166*
1
€ 5,00*
ab € 36,9611*
€ 48,5611*
Lager 646
300
10
Frei Haus
ab € 43,567*
€ 50,837*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,837*
€ 60,49603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,797*
€ 58,06843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,567*
€ 51,84473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 508,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.