Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 108-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560980
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560980
EAN/GTIN:
     4048962431117
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
192 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
172 mm | 94 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,15 kN
Spannbereich:
108 - 110 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4455.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 29,104*
€ 34,744*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 29,195*
€ 34,905*
1
€ 5,00*
ab € 35,6494*
€ 46,6794*
Lager 646
100
10
Frei Haus
ab € 41,579*
€ 49,129*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,71*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,129*
€ 58,46351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,229*
€ 56,20251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,579*
€ 49,47901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 491,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.