Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-559766 Herst.-Nr.: 559766 EAN/GTIN: 4048962423679 |
| |
|
| | |
| fischer Schiebemutter FCN CLIX P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen. Weitere Informationen: | | Brandprüfung: | Ja | Material: | feuerverzinkter Stahl | Gewinde: | M10 | Stärke: | 8,0 mm | Profi / DIY: | Profi | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 1900.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,68* | € 88,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 71,66* | € 88,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,97* | € 116,29* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 108,14* | € 131,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,24* | € 143,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1628* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|