Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN Clix P M10 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559766
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559766
EAN/GTIN:
     4048962423679
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m10
Die fischer Schiebemutter FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
40 Nm
Brandschutz geprüft:
Ja
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Für Profil:
FUS
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0 mm:
1,5 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
1,5 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,5 mm:
1,5 kN
Stärke:
8 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCN Clix P
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1900.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, Schiebebefestigung, T-Nutenmuttern, Schiebefußmutter, Profilmutter, Profilsteckmutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,8304*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8304*
€ 2,17818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8104*
€ 2,15438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7004*
€ 2,02348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4804*
€ 1,76168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.