Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 454-462 M16 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558598
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558598
EAN/GTIN:
     4048962413434
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 454-462 M16 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M16
Breite:
586 mm
Breite x Stärke Schellenband:
50 x 5,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
509 mm | 266 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
8,00 kN
Spannbereich:
454 - 462 mm
Verschlussschraube:
M16
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
4030.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,27*
€ 163,22*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 134,33*
€ 163,44*
Frei Haus
ab € 185,452*
€ 219,282*
Lager 646
5
€ 6,40*
ab € 209,31*
€ 248,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,4974*
€ 271,0774*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,48*
€ 295,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,90*
€ 292,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,26*
€ 277,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,74*
€ 268,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,31*
€ 249,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 209,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.