Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 305-316 M12/M16 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558547
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558547
EAN/GTIN:
     4048962413380
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 305-316 M12/M16 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12/M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Breite:
397 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
314 mm | 157 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
12,00 kN
Spannbereich:
305 - 316 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20240.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
613
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 517,56*
€ 537,19*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 498,90*
€ 584,30*
3 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 541,79*
€ 615,32*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 724,14*
€ 803,26*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 842,16*
€ 932,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,01*
€ 1.109,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 909,96*
€ 1.082,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 881,74*
€ 1.049,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 863,27*
€ 1.027,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 842,16*
€ 1.002,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 84,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.