Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 1 1/2" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558528
EAN/GTIN:
     4048962413199
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1 1/2" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
107 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
85 mm | 53 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 1/2 in
Spannbereich:
48 - 52 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3890.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
563
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 154,32*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 133,26*
€ 171,47*
3 Tage
540
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 147,11*
€ 178,43*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,306*
€ 240,416*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 228,94*
€ 271,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,51*
€ 323,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,03*
€ 315,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,15*
€ 301,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,30*
€ 291,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,94*
€ 272,44
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.